品番 : EA354BD-37
品名 : [XL/380mm] 手袋(ニトリルゴム)
仕様
サイズ | XL | 材質 | ニトリルゴム |
---|---|---|---|
全長(mm) | 380 | 掌周り(mm) | 254 |
中指長さ(mm) | 89 | 厚み(mm) | 0.56 |
裏地なし | |||
耐薬品、耐油性 | |||
不浸透性 | |||
EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type A 適合 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,490 円(税抜)/ 1,639 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 39 (2025/08/02 22:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
カタログページ | 2257ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA354BD-36 [L/380mm] 手袋(ニトリルゴム) |
EA354BD-37 [XL/380mm] 手袋(ニトリルゴム) |
EA354BD-38 [3L/380mm] 手袋(ニトリルゴム) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA354BD-36です。