詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354BD-70

品名 : [S/240mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー付/50枚)

加硫促進剤を含まないので、アレルギーを起こしにくい手袋です

仕様

サイズ S 全長(mm) 約240
厚み 0.2mm 材質 ニトリルゴム100%
入数 50枚
パウダーあり
ロールカフ
加硫促進剤を含まないので、アレルギーを起こしにくいニトリル手袋です。
左右兼用
生分解性に優れた手袋です。
新しいレベルの触覚感度、快適さ、手先の器用さ、突刺しに対する耐性のある使い捨て手袋です。
独自のソフトニトリルで0.2mmの薄さを実現し幅広い用途において、通常の天然ゴム、ビニール製の手袋に取って代わります。
食品や薬物を用いる作業に使用することができます。
ゴムの圧迫による疲労を軽減し、涼しく蒸れにくい。
天然ゴム、ビニール製の手袋に比べて3倍の擦過、突刺に対する耐性があります。
断続的に接触する幅広い化学薬品に対して耐性があります。
EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type B 適合
追加説明
カタログ価格

3,950 円(税抜)/ 4,345 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/21 11:57現在)

商品入数 50 販売単位 箱
カタログページ 2202ページ

代替品

EA354DS-42
  • 品番

    EA354DS-42

  • コメント

    違い:M 厚み0.1mm・生分解性 無

バリエーション一覧
EA354BD-70 [S/240mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー付/50枚)
EA354BD-71 [M/240mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー付/50枚)
EA354BD-73 [LL/240mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー付/50枚)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

資料

RoHS
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top