詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354BD-92

品名 : [L] 手袋(ニトリル・パウダー無・滑り止付/100枚)

加硫促進剤を含まないので、アレルギーを起こしにくい手袋です。明るい色による高い視認性があります

仕様

サイズ L 全長 約240mm
厚み 0.1mm 材質 ニトリルゴム
入数 100枚入
パウダーなし
指先すべり止付
低弾性
左右兼用
ロールカフタイプで手首を保護
加硫促進剤を含まないので、アレルギーを起こしにくいニトリル手袋です。
明るい色による高い視認性
新しいレベルの触覚感度、快適さ、手先の器用さ、突刺しに対する耐性のある使い捨て手袋です。
独自のソフトニトリルで0.1mmの薄さを実現し幅広い用途において、通常の天然ゴム、ビニール製の手袋に取って代わります。
断続的に接触する幅広い化学薬品に対して耐性があります。
ゴムの圧迫による疲労を軽減し、涼しく蒸れにくい。
天然ゴム、ビニール製の手袋に比べて3倍の擦過、突刺に対する耐性があります。
追加説明
カタログ価格

3,690 (税抜)/ 4,059 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/08 00:13現在)

商品入数 100 販売単位
カタログページ 2202ページ
バリエーション一覧
EA354BD-90 [S] 手袋(ニトリル・パウダー無・滑り止付/100枚)
EA354BD-91 [M] 手袋(ニトリル・パウダー無・滑り止付/100枚)
EA354BD-92 [L] 手袋(ニトリル・パウダー無・滑り止付/100枚)
EA354BD-93 [XL] 手袋(ニトリル・パウダー無・滑り止付/100枚)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top