品番 : EA354BD-93
品名 : [XL] 手袋(ニトリル・パウダー無・滑り止付/100枚)
加硫促進剤を含まないので、アレルギーを起こしにくい手袋です。明るい色による高い視認性があります
仕様
| サイズ | XL | 全長 | 約240mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.1mm | 入数 | 100枚入り |
| 材質 | ニトリルゴム | ||
| パウダーなし | |||
| 指先すべり止付 | |||
| ロールカフタイプで手首を保護 | |||
| 加硫促進剤を含まないので、アレルギーを起こしにくいニトリル手袋です。 | |||
| 明るい色による高い視認性 | |||
| 低弾性 | |||
| 左右兼用 | |||
| 新しいレベルの触覚感度、快適さ、手先の器用さ、突刺しに対する耐性のある使い捨て手袋です。 | |||
| 独自のソフトニトリルで0.1mmの薄さを実現し幅広い用途において、通常の天然ゴム、ビニール製の手袋に取って代わります。 | |||
| 断続的に接触する幅広い化学薬品に対して耐性があります。 | |||
| ゴムの圧迫による疲労を軽減し、涼しく蒸れにくい。 | |||
| 天然ゴム、ビニール製の手袋に比べて3倍の擦過、突刺に対する耐性があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,690 円(税抜)/ 4,059 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/05/07 15:13現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2202ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354BD-90 [S] 手袋(ニトリル・パウダー無・滑り止付/100枚) |
| EA354BD-91 [M] 手袋(ニトリル・パウダー無・滑り止付/100枚) |
| EA354BD-92 [L] 手袋(ニトリル・パウダー無・滑り止付/100枚) |
| EA354BD-93 [XL] 手袋(ニトリル・パウダー無・滑り止付/100枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
