詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354BE-10

品名 : [S/240mm] 手袋(ESD・ニトリル・パウダー無/50枚)

加硫促進剤を含まないので、アレルギーを起こしにくい手袋です

仕様

サイズ S 全長 約240mm
厚さ 0.1mm 材質 ニトリルゴム
抵抗値 4.7×10^10Ω 入数 50枚入り
パウダーなし
自動車・電子部品、研究等に最適
指先すべり止付き
左右兼用
ロールカフ
低弾性
ESD(静電気放電タイプ)。
静電気をゆっくり放電し部品を保護します。
EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type B適合
追加説明
カタログ価格

1,900 (税抜)/ 2,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 179

(2026/09/17 23:00現在)

商品入数 50 販売単位
カタログページ 0705ページ 2202ページ
バリエーション一覧
EA354BE-10 [S/240mm] 手袋(ESD・ニトリル・パウダー無/50枚)
EA354BE-11 [M/240mm] 手袋(ESD・ニトリル・パウダー無/50枚)
EA354BE-12 [L/240mm] 手袋(ESD・ニトリル・パウダー無/50枚)
EA354BE-13 [XL/240mm] 手袋(ESD・ニトリル・パウダー無/50枚)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
※50枚入り
  • ※画像は代表画像です。\n※50枚入り

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top