品番 : EA354BE-13
品名 : [XL/240mm] 手袋(ESD・ニトリル・パウダー無/50枚)
加硫促進剤を含まないので、アレルギーを起こしにくい手袋です
仕様
| サイズ | XL | 全長 | 約240mm |
|---|---|---|---|
| 厚さ | 0.1mm | 材質 | ニトリルゴム |
| 抵抗値 | 4.7×10^10Ω | 入数 | 50枚入り |
| パウダーなし | |||
| 自動車・電子部品、研究等に最適 | |||
| 指先すべり止付 | |||
| 左右兼用 | |||
| ロールカフ | |||
| 低弾性 | |||
| ESD(静電気放電タイプ)。 静電気をゆっくり放電し部品を保護します。 |
|||
| EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type B適合 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,900 円(税抜)/ 2,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 114 (2026/06/23 19:06現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0705ページ 2202ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354BE-10 [S/240mm] 手袋(ESD・ニトリル・パウダー無/50枚) |
| EA354BE-11 [M/240mm] 手袋(ESD・ニトリル・パウダー無/50枚) |
| EA354BE-12 [L/240mm] 手袋(ESD・ニトリル・パウダー無/50枚) |
| EA354BE-13 [XL/240mm] 手袋(ESD・ニトリル・パウダー無/50枚) |

※50枚入り