品番 : EA354BF-17
品名 : [L/610mm]手袋・耐油(塩化ビニール・綿シームレス裏)
仕様
| サイズ | L | 全長(mm) | 610 |
|---|---|---|---|
| 掌周り(mm) | 238 | 中指長さ(mm) | 80 |
| 厚み | 手袋:1.3mm、 腕カバー:0.3mm |
材質 | 表・腕カバー:塩化ビニール、 裏:綿シームレス編 |
| 重量 | 328g(Mサイズで) | 用途 | 自動車(タイヤ交換等)、機械作業、漁業、水産業 |
| 使用温度範囲 | 0~60℃(※あくまで手袋の温度範囲) | ||
| 耐油性に優れています。 | |||
| 袖口ゴム入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,320 円(税抜)/ 1,452 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/11/07 02:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2200ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354BF-16 [M/610mm]手袋・耐油(塩化ビニール・綿シームレス裏) |
| EA354BF-17 [L/610mm]手袋・耐油(塩化ビニール・綿シームレス裏) |
| EA354BF-18 [LL/610mm]手袋・耐油(塩化ビニール・綿シームレス裏) |

