詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354BF-18

品名 : [LL/610mm]手袋・耐油(塩化ビニール・綿シームレス裏)

仕様

サイズ LL 全長(mm) 610
掌周り(mm) 255 中指長さ(mm) 85
厚み 手袋:1.3mm、
腕カバー:0.3mm
材質 表・腕カバー:塩化ビニール、
裏:綿シームレス編
重量 328g(Mサイズで) 用途 自動車(タイヤ交換等)、機械作業、漁業、水産業
使用温度範囲 0~60℃(※あくまで手袋の温度範囲)
耐油性に優れています。
袖口ゴム入り
追加説明
カタログ価格

1,320 (税抜)/ 1,452 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/09/17 23:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2200ページ
バリエーション一覧
EA354BF-16 [M/610mm]手袋・耐油(塩化ビニール・綿シームレス裏)
EA354BF-17 [L/610mm]手袋・耐油(塩化ビニール・綿シームレス裏)
EA354BF-18 [LL/610mm]手袋・耐油(塩化ビニール・綿シームレス裏)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top