詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354BF-76

品名 : [M/310mm] 手袋(耐薬剤・ポリウレタン・メリヤス裏)

仕様

メーカー ダイヤゴム 型番 ダイローブ5500
サイズ M 全長(mm) 310
掌周り(mm) 222 中指長さ(mm) 73
厚み 1.0mm 材質 表:ポリウレタン、
裏:綿100%メリヤス
用途 部分洗浄や塗装作業、溶剤を使用する作業に
強力溶剤用手袋
丈夫な裏地付きで浸漬作業も可能、肘下まで保護
有機溶剤に優れた耐性があります。有機溶剤の飛散防止、浸漬作業に。
塗装不良が起きにくいノンブリードタイプ
耐摩耗性に優れており、丈夫です。
使用後の硬化がなく、繰り返し使えます。
追加説明
カタログ価格

3,500 (税抜)/ 3,850 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/09/21 22:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2199ページ
バリエーション一覧
EA354BF-76 [M/310mm] 手袋(耐薬剤・ポリウレタン・メリヤス裏)
EA354BF-77 [L/330mm] 手袋(耐薬剤・ポリウレタン・メリヤス裏)
EA354BF-78 [LL/330mm] 手袋(耐薬剤・ポリウレタン・メリヤス裏)
ウェブカタログ画像
※画像はEA354BF-77です
  • ※画像はEA354BF-77です
  • ※画像はEA354BF-77です
  • ※画像はEA354BF-77です
  • ※画像はEA354BF-77です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top