品番 : EA354BF-78
品名 : [LL/330mm] 手袋(耐薬剤・ポリウレタン・メリヤス裏)
仕様
| メーカー | ダイヤゴム | 型番 | ダイローブ5500 |
|---|---|---|---|
| サイズ | LL | 全長(mm) | 330 |
| 掌周り(mm) | 258 | 中指長さ(mm) | 81 |
| 厚み | 1.0mm | 材質 | 表:ポリウレタン、 裏:綿100%メリヤス |
| 用途 | 部分洗浄や塗装作業、溶剤を使用する作業に | ||
| 強力溶剤用手袋 | |||
| 丈夫な裏地付きで浸漬作業も可能、肘下まで保護 | |||
| 有機溶剤に優れた耐性があります。有機溶剤の飛散防止、浸漬作業に。 | |||
| 塗装不良が起きにくいノンブリードタイプ | |||
| 耐摩耗性に優れており、丈夫です。 | |||
| 使用後の硬化がなく、繰り返し使えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,500 円(税抜)/ 3,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/07 02:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2199ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354BF-76 [M/310mm] 手袋(耐薬剤・ポリウレタン・メリヤス裏) |
| EA354BF-77 [L/330mm] 手袋(耐薬剤・ポリウレタン・メリヤス裏) |
| EA354BF-78 [LL/330mm] 手袋(耐薬剤・ポリウレタン・メリヤス裏) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA354BF-77です
