品番 : EA354BF-91
品名 : [M/410mm] 手袋・インナー(耐透過・EVOH製/5双)
仕様
| メーカー | ダイヤゴム | 型番 | ダイローブT1 |
|---|---|---|---|
| サイズ | M | 材質 | ナイロン、EVOH、ポリエチレン |
| 全長(mm) | 410 | 掌周り(mm) | 354 |
| 厚み(mm) | 0.06 | カラー | ブルー |
| 中指長さ(mm) | 80 | 入数 | 5双 |
| 有機溶剤、酸・アルカリ等の多くの薬品に優れた耐透過性を発揮するインナー手袋です。 | |||
| ナイロン使用で柔らかく作業性良好です。 | |||
| 裏地がなく、手になじみやすい設計です。 | |||
| 全長41㎝で肘下まで保護します。 | |||
| パウダーフリー | |||
| JIS T 8116:2005適合 耐浸透性クラス1(AQL:0.65) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,470 円(税抜)/ 6,017 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/07 23:50現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2199ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354BF-91 [M/410mm] 手袋・インナー(耐透過・EVOH製/5双) |
| EA354BF-92 [L/410mm] 手袋・インナー(耐透過・EVOH製/5双) |
ウェブカタログ画像
拡大
