詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354BF-92

品名 : [L/410mm] 手袋・インナー(耐透過・EVOH製/5双)

仕様

メーカー ダイヤゴム 型番 ダイローブT1
サイズ L 材質 ナイロン、EVOH、ポリエチレン
全長(mm) 410 掌周り(mm) 436
厚み(mm) 0.06 カラー ブルー
中指長さ(mm) 93 入数 5双
有機溶剤、酸・アルカリ等の多くの薬品に優れた耐透過性を発揮するインナー手袋です。
ナイロン使用で柔らかく作業性良好です。
裏地がなく、手になじみやすい設計です。
全長41㎝で肘下まで保護します。
パウダーフリー
JIS T 8116:2005適合
耐浸透性クラス1(AQL:0.65)
追加説明
カタログ価格

5,470 (税抜)/ 6,017 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/09/18 13:05現在)

商品入数 5 販売単位
カタログページ 2199ページ
バリエーション一覧
EA354BF-91 [M/410mm] 手袋・インナー(耐透過・EVOH製/5双)
EA354BF-92 [L/410mm] 手袋・インナー(耐透過・EVOH製/5双)
ウェブカタログ画像
  • アウター手袋は付属していません。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top