品番 : EA354BH-11
品名 : [3L/580mm] 手袋(厚手・天然ゴム製)
仕様
材質 | 天然ゴム | サイズ | XXL |
---|---|---|---|
全長 | 580mm | 中指長さ(mm) | 100 |
厚み | 1.17mm | 掌周り(mm) | 290 |
ロールカフ | |||
手の部分は細かい凹凸処理がされています。 | |||
インナー手袋をご使用下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,720 円(税抜)/ 4,092 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 42 (2024/05/29 15:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
カタログページ | 2300ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA354BH [2L/580mm] 手袋(厚手・天然ゴム製) |
EA354BH-11 [3L/580mm] 手袋(厚手・天然ゴム製) |
拡大