品番 : EA354BH-21
品名 : [S/290mm] 手袋(ニトリルゴム/防臭・吸汗/ロング)
仕様
| メーカー | 東和コーポレーション(TOWA) | 型番 | 549 |
|---|---|---|---|
| サイズ | S | 全長(mm) | 290 |
| 掌周り(mm) | 200 | 中指長さ(mm) | 72 |
| 材質 | 表:ニトリルゴム 裏:綿メリヤス |
厚み(mm) | 1.5 |
| カラー | ライトパープル | 用途 | 建設、土木、機械部品製造、油の取扱い、金属・機械工作、廃棄物処理等に。 |
| 食品衛生法適合品 | |||
| 特殊滑り止め加工で水や油も滑りにくいグリップ | |||
| 裏地には吸汗性の良い100%綿メリヤスを使用し、いやな臭いを抑える防臭加工を施しています。 | |||
| ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。 | |||
| 指、手のひらに特殊スベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/08/07 23:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2197ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
