詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354BH-25

品名 : [3L/300mm] 手袋(ニトリルゴム/防臭・吸汗/ロング)

仕様

メーカー 東和コーポレーション(TOWA) 型番 549
サイズ 3L 全長(mm) 300
掌周り(mm) 250 中指長さ(mm) 87
材質 表:ニトリルゴム
裏:綿メリヤス
厚み(mm) 1.5
カラー ライトパープル 用途 建設、土木、機械部品製造、油の取扱い、金属・機械工作、廃棄物処理等に。
食品衛生法適合品
特殊滑り止め加工で水や油も滑りにくいグリップ
裏地には吸汗性の良い100%綿メリヤスを使用し、いやな臭いを抑える防臭加工を施しています。
ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。
指、手のひらに特殊スベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。
追加説明
カタログ価格

1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/21 13:49現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2197ページ
バリエーション一覧
EA354BH-21 [S/290mm] 手袋(ニトリルゴム/防臭・吸汗/ロング)
EA354BH-22 [M/295mm] 手袋(ニトリルゴム/防臭・吸汗/ロング)
EA354BH-23 [L/300mm] 手袋(ニトリルゴム/防臭・吸汗/ロング)
EA354BH-24 [LL/300mm] 手袋(ニトリルゴム/防臭・吸汗/ロング)
EA354BH-25 [3L/300mm] 手袋(ニトリルゴム/防臭・吸汗/ロング)
ウェブカタログ画像
※画像はMサイズです
  • ※画像はMサイズです
  • ゴムの種類
  • ※画像はLサイズです
  • ※画像はLサイズです

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top