品番 : EA354BJ-2
品名 : [フリー/400mm] 手袋(天然ゴム製)
仕様
| メーカー | オカモト | 商品名 | ゴム手ストロング40 |
|---|---|---|---|
| サイズ | フリー | 全長 | 400mm |
| 掌周り | 240mm | 中指長さ | 80mm |
| 厚み | 1mm | 材質 | 天然ゴム |
| 厚さ1mmで耐久性が高く、金属加工やサンドブラストなど強度が求められる作業に適しています。 | |||
| 丈夫でありながら天然ゴムの特性を活かした「やわらかさ」を兼ね備えており、ハードな作業でも手指の動きを妨げにくい設計 | |||
| 裏布なしで洗浄後に乾きやすく衛生的 | |||
| 長さ約40cmで肘下までカバー。薬剤の飛散防止に | |||
| 食品衛生法適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,870 円(税抜)/ 2,057 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/06/23 18:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2198ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354BJ-1 [フリー/280mm] 手袋(天然ゴム製) |
| EA354BJ-2 [フリー/400mm] 手袋(天然ゴム製) |
| EA354BJ-3 [フリー/650mm] 手袋(天然ゴム製) |
ウェブカタログ画像
拡大
