品番 : EA354BJ-3
品名 : [フリー/650mm] 手袋(天然ゴム製)
仕様
| サイズ | フリー | 全長(mm) | 650 |
|---|---|---|---|
| 掌周り(mm) | 240 | 中指長さ(mm) | 80 |
| 材質 | 天然ゴム | 厚み | 1mm |
| 用途 | サンドブラストの加工、調合缶の清掃 | ||
| 天然ゴムなのでやわらかい | |||
| 厚さ1mmだから強い | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,230 円(税抜)/ 5,753 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/04/24 08:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2198ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354BJ-1 [フリー/280mm] 手袋(天然ゴム製) |
| EA354BJ-2 [フリー/400mm] 手袋(天然ゴム製) |
| EA354BJ-3 [フリー/650mm] 手袋(天然ゴム製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA354BJ-2です。
