品番 : EA354BJ-21
品名 : [S/260mm] 手袋(天然ゴム裏毛付)
仕様
| メーカー | オカモト | 商品名 | ゴム手DX 巧の力 |
|---|---|---|---|
| サイズ | S | 全長(mm) | 260 |
| 掌周り(mm) | 200 | 中指長さ(mm) | 82 |
| 厚み(mm) | 0.6 | 材質 | 表:天然ゴム 裏:レーヨン(植毛) |
| 農作業や水産加工などの重作業に適した天然ゴム製の厚手手袋 | |||
| 優れたグリップ性。作業性。 | |||
| 内側に裏毛(植毛)があり着脱がスムーズ | |||
| 食品衛生法適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
350 円(税抜)/ 385 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/08/07 23:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2198ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354BJ-21 [S/260mm] 手袋(天然ゴム裏毛付) |
| EA354BJ-22 [M/265mm] 手袋(天然ゴム裏毛付) |
| EA354BJ-23 [L/275mm] 手袋(天然ゴム裏毛付) |
| EA354BJ-24 [LL/288mm] 手袋(天然ゴム裏毛付) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
