詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354BJ-24

品名 : [LL/288mm] 手袋(天然ゴム裏毛付)

仕様

メーカー オカモト 商品名 ゴム手DX 巧の力
サイズ LL 全長(mm) 288
掌周り(mm) 250 中指長さ(mm) 89
厚み 0.6 材質 表:天然ゴム
裏:レーヨン(植毛)
農作業や水産加工などの重作業に適した天然ゴム製の厚手手袋
優れたグリップ性。作業性。
内側に裏毛(植毛)があり着脱がスムーズ
食品衛生法適合品
追加説明
カタログ価格

350 円(税抜)/ 385 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/20 17:50現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2198ページ

代替品

EA353GC-68
  • 品番

    EA353GC-68

  • コメント

    違い:サイズ、材質、厚みなど

バリエーション一覧
EA354BJ-21 [S/260mm] 手袋(天然ゴム裏毛付)
EA354BJ-22 [M/265mm] 手袋(天然ゴム裏毛付)
EA354BJ-23 [L/275mm] 手袋(天然ゴム裏毛付)
EA354BJ-24 [LL/288mm] 手袋(天然ゴム裏毛付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top