詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354BJ-51A

品名 : [M/240mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/50枚)

仕様

メーカー オカモト 商品名 メンテナンスグローブNEO
サイズ M 全長 240mm
掌周り 200mm 中指長さ 80mm
厚み 0.17mm 材質 ニトリルゴム
入数 50枚
油、薬品に強く少し厚めタイプでもあり、機械メンテナンス等の作業に最適です。
表面に特殊なエンボス加工が施されており、油がついた部品や工具もしっかり保持する優れたグリップ力
粉なし(パウダーフリー)
左右兼用タイプ
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,640 (税抜)/ 4,004 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/07/30 05:43現在)

商品入数 50 販売単位
バリエーション一覧
EA354BJ-51A [M/240mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/50枚)
EA354BJ-52A [L/240mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/50枚)
EA354BJ-53A [LL/240mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/50枚)
ウェブカタログ画像
※50枚入り
※画像は代表画像です
  • ※50枚入り\n※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top