品番 : EA354BJ-52A
品名 : [L/240mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/50枚)
仕様
| メーカー | オカモト | 商品名 | メンテナンスグローブNEO |
|---|---|---|---|
| サイズ | L | 全長 | 240mm |
| 掌周り | 210mm | 中指長さ | 83mm |
| 厚み | 0.17mm | 材質 | ニトリルゴム |
| 入数 | 50枚 | ||
| 油、薬品に強く少し厚めタイプでもあり、機械メンテナンス等の作業に最適です。 | |||
| 表面に特殊なエンボス加工が施されており、油がついた部品や工具もしっかり保持する優れたグリップ力 | |||
| 粉なし(パウダーフリー) | |||
| 左右兼用タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,640 円(税抜)/ 4,004 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 82 (2026/11/07 02:36現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 箱 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354BJ-51A [M/240mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/50枚) |
| EA354BJ-52A [L/240mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/50枚) |
| EA354BJ-53A [LL/240mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/50枚) |
ウェブカタログ画像
拡大

※画像は代表画像です