詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354BJ-6

品名 : [フリー/600mm] 手袋(サンドブラスト用/フランジ付/左)

仕様

メーカー 東和コーポレーション(TOWA) 型番 825
仕様 左用 全長(mm) 600
掌周り(mm) 250 中指長さ(mm) 84
材質 天然ゴム(制電配合) サイズ フリー
厚み(mm) 1.7 カラー ブラック
入数 1個
日本製
キャビネットに手袋を固定可能なフランジ付タイプ
作業性と耐久性を両立したブラスト用手袋です。
制電性があるため帯電を抑制します。
手袋内側に着脱しやすい表面処理を施しています。
追加説明
カタログ価格

15,300 (税抜)/ 16,830 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/03 09:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2258ページ

代替品

EA354BJ-7
  • 品番

    EA354BJ-7

  • コメント

    違い:左右ペア

バリエーション一覧
EA354BJ-5 [フリー/600mm] 手袋(サンドブラスト用/フランジ付/右)
EA354BJ-6 [フリー/600mm] 手袋(サンドブラスト用/フランジ付/左)
EA354BJ-7 [フリー/600mm] 手袋(サンドブラスト用/フランジ付/ペア
ウェブカタログ画像
※左手用(1個入)
  • ※左手用(1個入)
  • ※商品は左手用(1個入)のみです。
  • ゴムの種類

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top