品番 : EA354BN-34
品名 : [L] 手袋(化学防護・ニトリルゴム/100枚)
仕様
| メーカー | 日本製紙クレシア(CRECiA) | 型番 | 69273 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | プロテクガード | サイズ | L |
| 全長 | 230mm | 掌周り | 210mm |
| 中指長さ | 85mm | 掌幅 | 107mm |
| 厚み | 手のひら:約0.12mm 指先:約0.16mm |
材質 | ニトリルゴム |
| 入数 | 100枚 | ||
| 内面処理により装着がスムーズです。 | |||
| 高い強度と伸縮性 | |||
| JIS T 8116に準拠したニトリルゴム製の化学防護手袋です。 | |||
| 低濃度の酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 | |||
| RoHS指令適合 | |||
| 薬品・化学物質の飛沫からの手の保護します。 | |||
| ラテックスフリー、パウダーフリー | |||
| 指先エンボス加工でつかみやすい | |||
| 独自の梱包技術で1枚ずつ取り出しやすい | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,400 円(税抜)/ 2,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/03/23 08:47現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354BN-32 [S] 手袋(化学防護・ニトリルゴム/100枚) |
| EA354BN-33 [M] 手袋(化学防護・ニトリルゴム/100枚) |
| EA354BN-34 [L] 手袋(化学防護・ニトリルゴム/100枚) |
| EA354BN-35 [XL] 手袋(化学防護・ニトリルゴム/100枚) |
