詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354BN-35

品名 : [XL] 手袋(化学防護・ニトリルゴム/100枚)

仕様

メーカー 日本製紙クレシア(CRECiA) 型番 69274
商品名 プロテクガード サイズ XL
全長 230mm 掌周り 220mm
中指長さ 90mm 掌幅 115mm
厚み 手のひら:約0.12mm
指先:約0.16mm
材質 ニトリルゴム
入数 100枚
内面処理により装着がスムーズです。
高い強度と伸縮性
JIS T 8116に準拠したニトリルゴム製の化学防護手袋です。
低濃度の酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。
ラテックスフリー、パウダーフリー
薬品・化学物質の飛沫からの手の保護します。
RoHS指令適合
指先エンボス加工でつかみやすい
独自の梱包技術で1枚ずつ取り出しやすい
追加説明
カタログ価格

2,400 (税抜)/ 2,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/06/23 20:43現在)

商品入数 100 販売単位
バリエーション一覧
EA354BN-32 [S] 手袋(化学防護・ニトリルゴム/100枚)
EA354BN-33 [M] 手袋(化学防護・ニトリルゴム/100枚)
EA354BN-34 [L] 手袋(化学防護・ニトリルゴム/100枚)
EA354BN-35 [XL] 手袋(化学防護・ニトリルゴム/100枚)
ウェブカタログ画像
入数:100枚
※画像は代表画像です
  • 入数:100枚\n※画像は代表画像です
  • 耐透過性・耐浸透性
  • ※100枚入
  • 入数:100枚\n※画像は代表画像です
  • ゴムの種類

資料

使用写真
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top