品番 : EA354BR-12A
品名 : [M/290mm] 手袋(クリーンルーム用・ESD/ニトリル/100枚
仕様
| メーカー | MCC(MaxClean) | 型番 | RSNS400-E |
|---|---|---|---|
| サイズ | M | 全長(mm) | 290 |
| 掌周り(mm) | 190 | 中指長さ(mm) | 75 |
| 材質 | ニトリルゴム | 厚み(mm) | 0.08mm |
| 重量 | 約780g(100枚入り) | カラー | 白 |
| 入数 | 100枚 | ||
| 静電気対応ニトリル。可塑剤・フタル酸エステル・シリコーン油・アミドを含まない低溶出タイプ。 | |||
| クラス100対応品 | |||
| 左右兼用 | |||
| 指先エンボス加工 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,400 円(税抜)/ 5,940 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/08 08:25現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0705ページ 2182ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354BR-12A [M/290mm] 手袋(クリーンルーム用・ESD/ニトリル/100枚 |
| EA354BR-13A [L/290mm] 手袋(クリーンルーム用・ESD/ニトリル/100枚 |
ウェブカタログ画像
拡大
