詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354BR-13A

品名 : [L/290mm] 手袋(クリーンルーム用・ESD/ニトリル/100枚

仕様

メーカー MCC(MaxClean) 型番 RSNS400-E
サイズ L 全長(mm) 290
掌周り(mm) 210 中指長さ(mm) 80
材質 ニトリルゴム 厚み(mm) 0.08mm
重量 約800g(100枚入り) カラー
入数 100枚
静電気対応ニトリル。可塑剤・フタル酸エステル・シリコーン油・アミドを含まない低溶出タイプ。
クラス100対応品
左右兼用
指先エンボス加工
追加説明
カタログ価格

5,400 (税抜)/ 5,940 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/16 08:16現在)

商品入数 100 販売単位
カタログページ 0705ページ 2182ページ
バリエーション一覧
EA354BR-12A [M/290mm] 手袋(クリーンルーム用・ESD/ニトリル/100枚
EA354BR-13A [L/290mm] 手袋(クリーンルーム用・ESD/ニトリル/100枚
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top