品番 : EA354BW-16
品名 : [M/360mm]手袋(耐切創・耐薬品・耐酸・耐溶剤
作業性の良い柔軟な手袋です
仕様
| サイズ | M | カラー | ブラック |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 360 | 掌周り(mm) | 205 |
| 中指長さ(mm) | 75 | 厚み(mm) | 1 |
| 材質 | 表:ネオプレン 裏:高機能ポリエチレン |
||
| 耐切断性に優れ、酸・アルカリ・溶剤・グリース・オイルなど幅広い化学物質に対応 | |||
| 作業性の良い柔軟な手袋です | |||
| EN388:2016規格 耐切創レベルXE | |||
| ANSI耐切創レベルA5 | |||
| EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type A 適合 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,340 円(税抜)/ 3,674 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 61 (2026/08/08 00:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2198ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354BW-16 [M/360mm]手袋(耐切創・耐薬品・耐酸・耐溶剤 |
| EA354BW-18 [L/360mm]手袋(耐切創・耐薬品・耐酸・耐溶剤 |
| EA354BW-19 [XL] 手袋(耐切創・耐薬品・耐酸・耐溶剤 |
ウェブカタログ画像
拡大
