詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354BW-19

品名 : [XL] 手袋(耐切創・耐薬品・耐酸・耐溶剤

作業性の良い柔軟な手袋です

仕様

サイズ XL カラー ブラック
全長(mm) 360 掌周り(mm) 230
中指長さ(mm) 90 厚み(mm) 1
材質 表:ネオプレン
裏:高機能ポリエチレン
耐切断性に優れ、酸・アルカリ・溶剤・グリース・オイルなど幅広い化学物質に対応
作業性の良い柔軟な手袋です
EN388:2016規格 耐切創レベルXE
ANSI規格 耐切創レベルA5
EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type A 適合
追加説明
カタログ価格

3,340 (税抜)/ 3,674 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 38

(2026/05/07 15:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2198ページ
バリエーション一覧
EA354BW-16 [M/360mm]手袋(耐切創・耐薬品・耐酸・耐溶剤
EA354BW-18 [L/360mm]手袋(耐切創・耐薬品・耐酸・耐溶剤
EA354BW-19 [XL] 手袋(耐切創・耐薬品・耐酸・耐溶剤
ウェブカタログ画像
※画像はEA354BW-16です
  • ※画像はEA354BW-16です
  • ※画像はEA354BW-16です
  • ※画像はEA354BW-16です

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top