品番 : EA354BW-21
品名 : [M/457mm] 手袋・化学薬品用(ネオプレンゴム)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
手先の感覚が良く作業性に優れた手袋です
仕様
材質 | ネオプレン | サイズ | M |
---|---|---|---|
全長 | 457mm | 厚み | 0.76mm |
掌周り | 240mm | 中指長さ | 80mm |
インナー手袋を利用して下さい。 | |||
エルゴノミックデザイン | |||
ライナーなし |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,710 円(税抜)/ 2,981 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/17 21:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
カタログページ | 2299ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA354BW-21 [M/457mm] 手袋・化学薬品用(ネオプレンゴム) |
EA354BW-22 [L/457mm] 手袋・化学薬品用(ネオプレンゴム) |
拡大