品番 : EA354BW-28
品名 : [M/650mm] 手袋(耐酸・耐油・耐溶剤)
耐酸、耐油、耐溶剤、滑止加工
仕様
| サイズ | M | 全長 | 650mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.5mm | 掌周り | 220mm |
| 中指長さ | 80mm | 材質 | 表:ニトリルゴムコーティング 裏:綿、ポリエステル |
| 耐酸、耐油、耐溶剤、滑止加工 | |||
| 腕全体を保護できます。 | |||
| 裾部分はずり落ちを防止するゴムバンド入り | |||
| EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type B | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,620 円(税抜)/ 5,082 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 95 (2026/09/18 19:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2200ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354BW-28 [M/650mm] 手袋(耐酸・耐油・耐溶剤) |
| EA354BW-29 [L/650mm] 手袋(耐酸・耐油・耐溶剤) |
| EA354BW-30 [XL/650mm] 手袋(耐酸・耐油・耐溶剤) |
