詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354BW-29

品名 : [L/650mm] 手袋(耐酸・耐油・耐溶剤)

耐酸、耐油、耐溶剤、滑止加工

仕様

サイズ L 全長 650mm
厚み 0.5mm 掌周り 225mm
中指長さ 83mm 材質 表:ニトリルゴムコーティング
裏:綿、ポリエステル
耐酸、耐油、耐溶剤、滑止加工
腕全体を保護できます。
裾部分はずり落ちを防止するゴムバンド入り
EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type B
追加説明
カタログ価格

4,620 (税抜)/ 5,082 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 72

(2026/09/18 19:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2200ページ

代替品

EA354BW-30
  • 品番

    EA354BW-30

  • コメント

    XLサイズになります。

バリエーション一覧
EA354BW-28 [M/650mm] 手袋(耐酸・耐油・耐溶剤)
EA354BW-29 [L/650mm] 手袋(耐酸・耐油・耐溶剤)
EA354BW-30 [XL/650mm] 手袋(耐酸・耐油・耐溶剤)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

資料

カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top