品番 : EA354BW-62
品名 : [L/650mm] 手袋(ニトリルゴム/綿)
仕様
| サイズ | L | 全長(mm) | 650 |
|---|---|---|---|
| 掌周り(mm) | 229 | 中指長さ(mm) | 89 |
| 厚み(mm) | 0.5 | 材質 | 表:ニトリルゴム 裏:綿・ポリエステル |
| 耐薬品、耐油、耐水性 | |||
| 不透明性 | |||
| 腕全体を保護できる手袋です。 | |||
| グリップ力に優れています。 | |||
| EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type B 適合 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,500 円(税抜)/ 4,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 146 (2026/10/06 18:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2200ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354BW-61 [M/650mm] 手袋(ニトリルゴム/綿) |
| EA354BW-62 [L/650mm] 手袋(ニトリルゴム/綿) |
| EA354BW-63 [XL/650mm] 手袋(ニトリルゴム/綿) |
