詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354BW-63

品名 : [XL/650mm] 手袋(ニトリルゴム/綿)

仕様

サイズ XL 全長(mm) 650
掌周り(mm) 254 中指長さ(mm) 95
厚み(mm) 0.5 材質 表:ニトリルゴム
裏:綿・ポリエステル
耐薬品、耐油、耐水性
不透明性
腕全体を保護できる手袋です。
グリップ力に優れています。
EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type B 適合
追加説明
カタログ価格

4,500 円(税抜)/ 4,950 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/28 10:40現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2200ページ
バリエーション一覧
EA354BW-61 [M/650mm] 手袋(ニトリルゴム/綿)
EA354BW-62 [L/650mm] 手袋(ニトリルゴム/綿)
EA354BW-63 [XL/650mm] 手袋(ニトリルゴム/綿)
ウェブカタログ画像
※画像はEA354BW-61です。
  • ※画像はEA354BW-61です。
  • ゴムの種類

資料

使用写真
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top