詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354BX-11

品名 : [M] 手袋(耐切創/難燃/ケブラー/ネオプレン)

仕様

サイズ M 材質 スポンジネオプレン、ケブラー
全長(mm) 240 掌周り(mm) 203
中指長さ(mm) 77 厚み(mm) ネオプレンコーティング:1.6
ケブラー:0.5
カラー グレー
ANSI規格 耐切創レベルA4
難燃性で炎や火花から手を保護し、火傷を防ぎます
耐切創性にも優れており、表面の粗いグリップにより長時間での作業も快適です。
追加説明
カタログ価格

4,800 (税抜)/ 5,280 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/06/23 20:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2187ページ
バリエーション一覧
EA354BX-11 [M] 手袋(耐切創/難燃/ケブラー/ネオプレン)
EA354BX-12 [L] 手袋(耐切創/難燃/ケブラー/ネオプレン)
EA354BX-13 [XL] 手袋(耐切創/難燃/ケブラー/ネオプレン)
ウェブカタログ画像
※画像はEA354BX-12です。
  • ※画像はEA354BX-12です。
  • ※画像はEA354BX-13です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top