品番 : EA354BX-13
品名 : [XL] 手袋(耐切創/難燃/ケブラー/ネオプレン)
仕様
| サイズ | XL | 材質 | スポンジネオプレン、ケブラー |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 260 | 掌周り(mm) | 254 |
| 中指長さ(mm) | 85 | 厚み(mm) | ネオプレンコーティング:1.6 ケブラー:0.5 |
| カラー | グレー | ||
| ANSI規格 耐切創レベルA4 | |||
| 難燃性で炎や火花から手を保護し、火傷を防ぎます | |||
| 間での作業も快適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,800 円(税抜)/ 5,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/06/23 21:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2187ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354BX-11 [M] 手袋(耐切創/難燃/ケブラー/ネオプレン) |
| EA354BX-12 [L] 手袋(耐切創/難燃/ケブラー/ネオプレン) |
| EA354BX-13 [XL] 手袋(耐切創/難燃/ケブラー/ネオプレン) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA354BX-12です。
