品番 : EA354DC-22
品名 : [L/260mm] 手袋・耐油(ニトリルゴム・裏 綿)
仕様
| サイズ | L | 全長 | 約260mm |
|---|---|---|---|
| 掌周り | 220mm | 中指長さ | 85mm |
| 厚み | 0.9mm | 材質 | 表:ニトリルゴム、裏:綿100% |
| 特に耐油性に優れています。 | |||
| 滑り止め加工、抗菌防臭加工は施されています。 | |||
| すべり止め加工により、実際の商品写真と若干色が異なる場合があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
795 円(税抜)/ 875 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/10/06 18:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2197ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354DC-21 [M/260mm] 手袋・耐油(ニトリルゴム・裏 綿) |
| EA354DC-22 [L/260mm] 手袋・耐油(ニトリルゴム・裏 綿) |
| EA354DC-23 [LL/260mm] 手袋・耐油(ニトリルゴム・裏 綿) |
ウェブカタログ画像
拡大

