詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354DC-21

品名 : [M/260mm] 手袋・耐油(ニトリルゴム・裏 綿)

仕様

サイズ M 全長 約260mm
掌周り 210mm 中指長さ 80mm
厚み 0.9mm 材質 表:ニトリルゴム、裏:綿100%
特に耐油性に優れています。
滑り止め加工、抗菌防臭加工は施されています。
すべり止め加工により、実際の商品写真と若干色が異なる場合があります。
追加説明
カタログ価格

755 (税抜)/ 831 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/11/14 09:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2258ページ

代替品

EA354DC-31
バリエーション一覧
EA354DC-21 [M/260mm] 手袋・耐油(ニトリルゴム・裏 綿)
EA354DC-22 [L/260mm] 手袋・耐油(ニトリルゴム・裏 綿)
EA354DC-23 [LL/260mm] 手袋・耐油(ニトリルゴム・裏 綿)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top