詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354DC-31

品名 : [M/260mm] 手袋・耐油(ニトリルゴム・裏 綿メリヤス)

仕様

材質 表:ニトリルゴム、裏:綿メリヤス サイズ M
全長 約260mm 厚み 0.9mm
掌周り 226mm 中指長さ 71mm
食品衛生法適合
耐油、耐突刺、耐摩耗に優れ、滑り止め加工が施されています。
追加説明
カタログ価格

655 (税抜)/ 721 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/08/03 21:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2258ページ

代替品

EA354DC-21
バリエーション一覧
EA354DC-31 [M/260mm] 手袋・耐油(ニトリルゴム・裏 綿メリヤス)
EA354DC-32 [L/260mm] 手袋・耐油(ニトリルゴム・裏 綿メリヤス)
EA354DC-33 [LL/260mm] 手袋・耐油(ニトリルゴム・裏 綿メリヤス)
EA354DC-41 [M/300mm] 手袋・耐油(ニトリルゴム・裏 綿メリヤス)
EA354DC-42 [L/300mm] 手袋・耐油(ニトリルゴム・裏 綿メリヤス)
EA354DC-43 [LL/300mm] 手袋・耐油(ニトリルゴム・裏 綿メリヤス)
メイン画像
  • ゴムの種類

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top