品番 : EA354DD-62A
品名 : [M/230mm] 手袋(ポリウレタンコート)
仕様
| サイズ | M | 全長(mm) | 230 |
|---|---|---|---|
| 掌周り(mm) | 180 | 中指長さ(mm) | 78 |
| 厚み | 0.6mm | 材質 | 繊維部:ナイロン、樹脂部:ポリウレタン |
| カラー | 本体:ブルー 裾:ネイビー |
入数 | 1双 |
| 18ゲージ | |||
| 網目が細かく柔らかいので、細かな作業に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
465 円(税抜)/ 512 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2025/11/03 10:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2245ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354DD-61A [S/220mm] 手袋(ポリウレタンコート) |
| EA354DD-62A [M/230mm] 手袋(ポリウレタンコート) |
| EA354DD-63A [L/240mm] 手袋(ポリウレタンコート) |
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズにより、裾カラーが異なります。
