詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354DD-63A

品名 : [L/240mm] 手袋(ポリウレタンコート)

仕様

サイズ L 全長(mm) 240
掌周り(mm) 190 中指長さ(mm) 85
厚み 0.6mm 材質 繊維部:ナイロン、樹脂部:ポリウレタン
カラー 本体:ブルー
裾:ブラック
入数 1双
18ゲージ
網目が細かく柔らかいので、細かな作業に最適です。
追加説明
カタログ価格

455 (税抜)/ 501 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 41

(2026/08/08 01:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2185ページ
バリエーション一覧
EA354DD-61A [S/220mm] 手袋(ポリウレタンコート)
EA354DD-62A [M/230mm] 手袋(ポリウレタンコート)
EA354DD-63A [L/240mm] 手袋(ポリウレタンコート)
ウェブカタログ画像
※サイズにより、裾カラーが異なります。
  • ※サイズにより、裾カラーが異なります。
  • ※サイズにより、裾カラーが異なります。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top