品番 : EA354DJ-1
品名 : [M/245mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/50枚)
仕様
| メーカー | シモン(Simon) | 型番 | 4150120 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | NT-300 | サイズ | M |
| 全長(mm) | 245 | 掌周り(mm) | 190 |
| 中指長さ(mm) | 80 | 厚み | 指先:0.17mm 拳部:0.15mm 袖口:0.13mm(±0.03mm) |
| 材質 | ニトリルゴム | 入数 | 50枚 |
| 用途 | 自動車整備・メンテナンス・オイル作業・工場作業に | ||
| 様々なシーンで活躍 薄手で手にフィットするニトリルゴム手袋です。 | |||
| 耐久性と伸縮性に優れています。 | |||
| 油にも滑りにくいです。 | |||
| エンボス加工でがっちりグリップします。 | |||
| 手袋を付けたままタッチパネル使用可能 | |||
| 左右兼用・パウダー無 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,860 円(税抜)/ 3,146 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/06 20:08現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2203ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354DJ-1 [M/245mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/50枚) |
| EA354DJ-2 [L/245mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/50枚) |
| EA354DJ-3 [LL/245mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/50枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
※50枚入

