詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354DJ-2

品名 : [L/245mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/50枚)

仕様

メーカー シモン(Simon) 型番 4150120
商品名 NT-300 サイズ L
全長(mm) 245 掌周り(mm) 210
中指長さ(mm) 85 厚み 指先:0.17mm
拳部:0.15mm
袖口:0.13mm(±0.03mm)
材質 ニトリルゴム 入数 50枚
用途 自動車整備・メンテナンス・オイル作業・工場作業に
様々なシーンで活躍 薄手で手にフィットするニトリルゴム手袋です。
耐久性と伸縮性に優れています。
油にも滑りにくいです。
エンボス加工でがっちりグリップします。
手袋を付けたままタッチパネル使用可能
左右兼用・パウダー無
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,860 (税抜)/ 3,146 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/16 08:22現在)

商品入数 50 販売単位
カタログページ 2203ページ

代替品

EA354GL-23A
  • 品番

    EA354GL-23A

  • コメント

    違い:全長・厚み・入数等

バリエーション一覧
EA354DJ-1 [M/245mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/50枚)
EA354DJ-2 [L/245mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/50枚)
EA354DJ-3 [LL/245mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/50枚)
ウェブカタログ画像
※50枚入
  • ※50枚入
  • ゴムの種類
  • ※画像はEA354DJ-3です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top