詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354DJ-11

品名 : [S/240mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/50枚)

仕様

商品名 ニトリルグローブ IGAブラック 用途 自動車整備、DIY作業、工場・油作業、食品加工などに
サイズ S 全長(mm) 240
掌周り(mm) 190 中指長さ(mm) 82
厚み(mm) 0.3 材質 ニトリルゴム
カラー ブラック 入数 50枚
仕様 パウダー無し
菱型のエンボス加工で強力なグリップ力
手のひらから指先まで全面に強力グリップを施しており器具等をしっかり掴んで快適な作業を行えます。
厚手タイプで機械メンテナンス・工場内作業・農作業・水産加工等、様々な作業にご使用いただけます。
消耗した方のみの交換が可能で経済的な左右兼用タイプ
天然ゴムに比べ摩擦や突き刺し強度に優れ、油や洗剤等の扱いにも適しているニトリルゴム製
食品衛生法適合商品
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,750 円(税抜)/ 3,025 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/10/28 14:27現在)

商品入数 50 販売単位 箱
カタログページ 2203ページ

代替品

EA354GL-21A
  • 品番

    EA354GL-21A

  • コメント

    違い:全長・厚み・入数等

バリエーション一覧
EA354DJ-11 [S/240mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/50枚)
EA354DJ-12 [M/240mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/50枚)
EA354DJ-13 [L/240mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/50枚)
EA354DJ-14 [LL/240mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/50枚)
ウェブカタログ画像
※50枚入り
  • ※50枚入り
  • ※画像は代表画像です
  • 手袋内側にパウダーが入っていませんので、手荒れ対策や食品向けに適しています

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top