品番 : EA354DJ-12
品名 : [M/240mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/50枚)
仕様
| サイズ | M | 全長(mm) | 240 |
|---|---|---|---|
| 掌周り(mm) | 216 | 中指長さ(mm) | 85 |
| 材質 | ニトリルゴム | 厚み(mm) | 0.3 |
| カラー | ブラック | 入数 | 50枚 |
| 仕様 | パウダー無し | ||
| 食品衛生法適合商品 | |||
| 菱型のエンボス加工で強力なグリップ力 | |||
| 手のひらから指先まで全面に強力グリップを施しており器具等をしっかり掴んで快適な作業を行えます。 | |||
| 厚手タイプで機械メンテナンス・工場内作業・農作業・水産加工等、様々な作業にご使用いただけます。 | |||
| 左右兼用タイプなので交換頻度が抑えられます。 | |||
| 天然ゴムに比べ摩擦や突き刺し強度に優れ、油や洗剤等の扱いにも適しているニトリルゴム製です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,750 円(税抜)/ 3,025 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/07/30 05:48現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2203ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354DJ-11 [S/240mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/50枚) |
| EA354DJ-12 [M/240mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/50枚) |
| EA354DJ-13 [L/240mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/50枚) |
| EA354DJ-14 [LL/240mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/50枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
※50枚入

