品番 : EA354DS-11A
品名 : [S] 手袋(ポリエチレン・エンボス・ホワイト/100枚)
仕様
| サイズ | S | 全長(mm) | 290 |
|---|---|---|---|
| 掌周り(mm) | 221 | 中指長さ(mm) | 74 |
| 厚み(mm) | 0.028 | 重量 | 約1.9g(1枚当り) |
| カラー | 半透明 | 材質 | 低密度ポリエチレン(外エンボス加工) |
| 入数 | 100枚 | ||
| 左右兼用 | |||
| パウダー無し | |||
| 食品衛生法適合品 | |||
| エンボス加工あり(外側) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
385 円(税抜)/ 424 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/04/24 11:34現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2201ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354DS-11A [S] 手袋(ポリエチレン・エンボス・ホワイト/100枚) |
| EA354DS-12A [M] 手袋(ポリエチレン・エンボス・ホワイト/100枚) |
| EA354DS-13A [L] 手袋(ポリエチレン・エンボス・ホワイト/100枚) |
ウェブカタログ画像
拡大

