詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354DS-13A

品名 : [L] 手袋(ポリエチレン・エンボス・ホワイト/100枚)

仕様

サイズ L 全長(mm) 290
掌周り(mm) 258 中指長さ(mm) 84
厚み(mm) 0.028 重量 約2.1g(1枚当り)
カラー ホワイト 材質 ポリエチレン
入数 100枚
左右兼用
パウダー無し
食品衛生法適合品
エンボス加工あり(外側)
追加説明
カタログ価格

385 (税抜)/ 424 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 287

(2026/09/16 15:00現在)

商品入数 100 販売単位
カタログページ 2201ページ
バリエーション一覧
EA354DS-11A [S] 手袋(ポリエチレン・エンボス・ホワイト/100枚)
EA354DS-12A [M] 手袋(ポリエチレン・エンボス・ホワイト/100枚)
EA354DS-13A [L] 手袋(ポリエチレン・エンボス・ホワイト/100枚)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA354DS-12Aです

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top