品番 : EA354DS-21
品名 : [SS] 手袋(ポリエチレン・エンボス・ブルー/200枚)
仕様
サイズ | SS | 全長(mm) | 280 |
---|---|---|---|
掌周り(mm) | 97 | 中指長さ(mm) | 74 |
材質 | ポリエチレン(ダブルエンボス加工) | 厚み(mm) | 0.033 |
入数 | 200枚 | ||
左右兼用 | |||
抗菌仕様 | |||
パウダー無 | |||
食品衛生法適合品 | |||
特殊なWエンボス加工。強いグリップ力とソフトでずれにくい素材は、指先までフィットし細かな作業に最適です。 | |||
青色の素材で異物混入対策に最適です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,450 円(税抜)/ 1,595 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/05/19 19:00現在) |
||||
商品入数 | 200 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 2303ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA354DS-21 [SS] 手袋(ポリエチレン・エンボス・ブルー/200枚) |
EA354DS-22 [S] 手袋(ポリエチレン・エンボス・ブルー/200枚) |
EA354DS-23 [M] 手袋(ポリエチレン・エンボス・ブルー/200枚) |
EA354DS-24 [L] 手袋(ポリエチレン・エンボス・ブルー/200枚) |
拡大
※200枚入