詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354DS-31A

品名 : [S] 手袋(ポリエチレン・エンボス・ブルー/100枚)

仕様

サイズ S 全長 280mm
掌周り 260mm 中指長さ 70mm
厚み 0.022mm(±0.002mm) 材質 ポリエチレン
ブルー 入数 100枚
左右兼用
パウダー無し
細かな作業でも滑りにくい外エンボス加工
異物混入対策に最適なブルー
用途に合わせた2箇所の取出し口
食品の盛り付けなどの細かな作業や介護、髪染め、ペンキ塗り、薬品取扱いやバイオ関連などの作業に役立ちます。
食品衛生法適合品
追加説明
カタログ価格

385 (税抜)/ 424 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/06/23 19:04現在)

商品入数 100 販売単位
バリエーション一覧
EA354DS-31A [S] 手袋(ポリエチレン・エンボス・ブルー/100枚)
EA354DS-32A [M] 手袋(ポリエチレン・エンボス・ブルー/100枚)
EA354DS-33A [L] 手袋(ポリエチレン・エンボス・ブルー/100枚)
ウェブカタログ画像
※100枚入り
  • ※100枚入り
  • 用途に合わせた2箇所の取出し口
  • A:280mm   B:260mm   C:70mm

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top