品番 : EA354DS-32A
品名 : [M] 手袋(ポリエチレン・エンボス・ブルー/100枚)
仕様
| サイズ | M | 全長 | 280mm |
|---|---|---|---|
| 掌周り | 270mm | 中指長さ | 80mm |
| 厚み | 0.022mm(±0.002mm) | 材質 | ポリエチレン |
| 色 | ブルー | 入数 | 100枚 |
| 左右兼用 | |||
| パウダー無し | |||
| 細かな作業でも滑りにくい外エンボス加工 | |||
| 異物混入対策に最適なブルー | |||
| 用途に合わせた2箇所の取出し口 | |||
| 食品の盛り付けなどの細かな作業や介護、髪染め、ペンキ塗り、薬品取扱いやバイオ関連などの作業に役立ちます。 | |||
| 食品衛生法適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
385 円(税抜)/ 424 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 36 (2026/09/29 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354DS-31A [S] 手袋(ポリエチレン・エンボス・ブルー/100枚) |
| EA354DS-32A [M] 手袋(ポリエチレン・エンボス・ブルー/100枚) |
| EA354DS-33A [L] 手袋(ポリエチレン・エンボス・ブルー/100枚) |
