品番 : EA354E-106
品名 : [M] 手袋(耐切創/PUコート)
仕様
| サイズ | M | 全長(mm) | 250 |
|---|---|---|---|
| 掌周り(mm) | 205 | 中指長さ(mm) | 85 |
| 厚み | 0.5mm | 材質 | 樹脂部:ポリウレタン、 繊維部:高強度ポリエチレン |
| リストステッチカラー | 青 | ||
| ANSI規格 耐切創レベルA4 | |||
| 柔軟性に優れています。 | |||
| 15ゲージ | |||
| ポリウレタンコーティング | |||
| 優れたグリップ力と柔軟性を兼ね備えており、長時間の作業でも手の疲労を軽減します。 | |||
| 切創・突き刺し・摩耗に対する確かな保護性能を発揮します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
790 円(税抜)/ 869 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/23 18:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2186ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354E-106 [M] 手袋(耐切創/PUコート) |
| EA354E-107 [L] 手袋(耐切創/PUコート) |
| EA354E-108 [XL] 手袋(耐切創/PUコート) |
ウェブカタログ画像
拡大

